Appareil à tarauder Rubber-Flex pour pinces de serrage à plages multiples, Type: M1,4-7

Réf.: 333500 M1,4-7
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité M1,4-7
Plage ⌀ 1ères pinces de serrage 2,5 mm - 4,5 mm
Plage ⌀ 2èmes pinces de serrage 4,5 mm - 6,5 mm
Vitesse rot. max. en avance 1 400 min-1
Longueur de course automatique 10 mm
Longueur totale 131 mm
⌀ corps max 52 mm
Emmanchement pour arbre conique DIN 238 B 12
Poids 0,8 kg
Type de produit Appareils à tarauder

Identification et classification

Référence article 333500 M1,4-7
EAN / GTIN 4045197312679
Réf. fabricant EDM-R 147 3121-2512

Description

Exécution:

  • Pour machines à un seul sens de rotation.
  • Accouplement à friction réglable, empêche le taraud de casser.
  • La compensation de longueur en compression et extension compense la différence entre l'avance de la machine et le pas du filetage.
  • Avance automatique garantissant un filetage précis.
  • Retour rapide automatique 1,6 : 1.
  • Rotation à droite et rotation à gauche sans inversion possible.
  • Utilisation de pinces de serrage Rubber-Flex ou d'adaptateurs de taraudage.

Réf. M3−M12 et M10−M30 avec dispositif de serrage double.
  • Une compression d'entrée courte permet un amorçage ou repassage de filet sans couper dans le filetage.

Exécution - image:

Ecrou pour profondeur de filet à réglage précis, ± 0,1 mm.

Utilisation:

  • Pour la réalisation de filetages aux dimensions exactes.
  • Sans changement préalable pour les filetages à gauche ou à droite, pour trous borgnes et débouchants.
  • Fixation sur une broche en rotation.

Livraison:

Avec bras support et, pour 333500, également 2 pinces de serrage à plages multiples (Rubber-Flex), 2 clés à fourches et 1 tournevis pour vis à 6 pans creux en fonction de l’appareil!

Accessoire(s):

Pinces de serrage à plages multiples (Rubber Flex) 333640, dispositif de serrage de rechange 333630, voir liste des pièces de rechange.

Remarque(s):

Queues coniques adaptées 342500; 342600.