Dispositif de serrage, Pour type: M3-12

Réf.: 333630 M3-12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour plage de serrage M3-12
Filetage des vis de serrage M8×1
Longueur mors de serrage 15 mm
Largeur mors de serrage 12 mm
Type de produit Dispositif de serrage

Identification et classification

Référence article 333630 M3-12
EAN / GTIN 4045197312730
Réf. fabricant 31-4-0054

Description

Exécution:

Dispositif de serrage pour carré de taraud.

Adapté(s) pour:

Appareils à tarauder Edalmatic code art. 333500.

Livraison:

1 clé de serrage, 1 mâchoire de serrage gauche et 1 droite.