Pince de serrage à plages multiples Rubber-Flex, Capacité ⌀ queue: 2,5-4,5mm

Réf.: 333640 2,5-4,5
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
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité ⌀ queue (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité ⌀ queue 2,5 mm - 4,5 mm
Pour type d'appareil M1,4 - M7
Numéro d'identification de la pince J 116
Type de produit Pince de serrage

Identification et classification

Référence article 333640 2,5-4,5
EAN / GTIN 4054631018374
Réf. fabricant A21-2-4,5

Description

Adapté(s) pour:

Mandrins de taraudage Edalmatic 333500.