HTF D3.0-07-1.00-R-LN10 Face Mills Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges for Super Finishing Applications

Réf.: 3331912
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3331912
EAN / GTIN 7291075387582
Réf. fabricant 3331912
Article hors catalogue L23980 2841

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Nombre de dents (CICT) 7 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.252″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 3″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.0138″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.252″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HTP LNAR 1006 FR
  • Longueur hors tout (OAL): 2″