• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

GHDR 16-3 Porte-plaquettes extérieurs pour tournage, gorges et tronçonnage

Réf.: 2800146
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2800146
EAN / GTIN 7291075056396
Réf. fabricant 2800146
Article hors catalogue L23920 294

Description

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 4 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 2,8 mm, długość całkowita (OAL): 110 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 9 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 4 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 2,8 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 14,8 mm
  • Długość głowicy (LH) 26 mm
  • Długość całkowita (OAL) 110 mm
  • Wysokość trzonu (H) 16 mm
  • Szerokość trzonka (B) 16 mm