• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

GHIL 20-3 Barres pour alésage et gorges.

Réf.: 2800297
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2800297
EAN / GTIN 7291075029871
Réf. fabricant 2800297
Article hors catalogue L23920 1994

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm, Longueur hors tout (OAL) 160 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4.5 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 14.5 mm
  • Longueur tête (LH) 16 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout