Outil entraîné axial 30-ER25

Réf.: 319962 30-ER25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support ER25
Taille VDI 30
Serrage d'outils ER25
b1 68 mm
x 93,5 mm
x2 35 mm
Refroidissement externe
Pression maximale 70 bar
Type de produit Outils entraînés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319962 30-ER25
EAN / GTIN 4067263239819

Description

Exécution:

Pour utilisation sur tous les tours CNC DMG Gildemeister CTX à tourelle revolver Sauter. Accouplement DIN 5480. Serrage dans les outils entraînés au moyen d’une pince de serrage ER à écrou extérieur ou d’un système à changement rapide VARIA VX sous licence EWS. Arrosage externe au moyen d’un nouveau système de gestion du lubrifiant, arrosage interne central par la broche, via l’outil. Vitesse de rotation maximale 8000 min-1.
Modèle IK – Avec jeu de joints en céramique, pressions jusqu’à 70 bars, entièrement adapté au fonctionnement à sec.
Modèle IM – Avec écrou de serrage interne.
Pour utilisation sur tourelle revolver disque ou en étoile. Démultiplication 1:1. Version avec arrosage interne max. 70 bars.

Avantage(s):

  • Construction optimisée en fonction du poids et de la géométrie.
  • Sécurité de processus grâce aux composants de haute qualité et à la longévité des outils.
  • Transmission de couple élevés.
  • Contrôle à 100%: chaque outil entraîné est associé à un programme de rodage.
  • Arrosage interne: joints brevetés spéciaux.

Utilisation:

Nombre maximal d’étapes d’usinage en une seule opération. En cas de manque de place (emplacements de serrage disponibles) dans la tourelle revolver.

Adapté(s) pour:

DMG Gildemeister CTX. En partie Emco, Hardinge, Monforts, Scherer, etc. avec DIN 5480.

Livraison:

Outil entraîné pour pince de serrage: avec écrou de serrage et clé à ergot. Outil entraîné VARIA VX: avec clé de serrage.

Accessoire(s):

Pièces adaptées Varia VX 319802319888, adaptateurs à changement rapide ER 319761319781, pinces de serrage ER 308941 – 309878, clés de serrage ER 309680309745. Clé dynamométrique 211750, réf. 5,7.

Remarque(s):

  • Autres types d’entraînements (p. ex. DIN 5482), démultiplications, dimensions, BMT, etc. disponibles sur demande: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Outils AI (arrosage interne) adaptés au fonctionnement à sec, filtrage du lubrifiant < 50 µm.
  • Recommandation: utiliser la version VARIA VX avec un outil dynamométrique (max. 6 Nm).
  • Pour les opérations de fraisage difficiles, une variante avec roulements à billes coniques est recommandée sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript