Pince de serrage ER, ER 25, ⌀ serrage nominal d: 6mm

Réf.: 308941 6
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
280 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône de pince de serrage; Queue cylindrique
Codage du point de séparation SZD02500115; ZYL00600115
Format d’image pince de serrage, angle de réglage du cône de 8°; queue lisse
Exécution barre système métrique; système métrique
Dimensions de barre, métriques 25 mm; 6 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Référence fabricant 430 E
Porte-outils ER 25
Diamètre de serrage D1 6 mm
Diamètre de serrage min. D1 min 5 mm
Diamètre de serrage max. D1 max 6 mm
Longueur de serrage D3 18 mm
Diamètre extérieur D 26 mm
Longueur pince de serrage L 34 mm
Type conique
Angle de cône α 16 degrés
Norme DIN ISO 15488-B
Surface nickelage; trempé, rectifié
Exécution surfaces de serrage avec rectification
Profil de serrage forme ronde
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 308941 6
EAN / GTIN 2050001765604
Réf. fabricant 13715010600
Fabricant/personne responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées.
Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Remarque(s):

La capacité de serrage de la pince est inférieure de 1 mm, par ex. ⌀ 10 − 9 mm, sauf pour les ⌀ 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm).