Utensile motorizzato - assiale 30-ER25

Codice art.: 319962 30-ER25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore ER25
Dimensioni VDI 30
Serraggio dell'utensile ER25
b1 68 mm
x 93,5 mm
x2 35 mm
Raffreddamento esterno
Pressione massima 70 bar
Tipo di prodotto Utensile motorizzato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319962 30-ER25
EAN / GTIN 4067263239819

Descrizione

Esecuzione:

Per l’utilizzo su tutti i torni CNC DMG Gildemeister CTX con revolver Sauter. Giunto di trasmissione DIN 5480. Serraggio degli utensili entro il valore limite d’esposizione tramite pinza di serraggio ER con dadi esterni o sistema di cambio rapido VARIA VX su licenza EWS. Raffreddamento esterno tramite innovativo sistema di gestione del lubrorefrigerante, raffreddamento interno dell’utensile centralmente attraverso il mandrino. Numero di giri max. 8000 min-1.
Esecuzione IK – Con set di tenuta in ceramica, pressione fino a 70 bar, capacità di funzionamento a secco.
Esecuzione IM – Con ghiera di serraggio interna.
Per l’utilizzo sia su revolver a disco sia su revolver esagonale. Rapporto 1:1. Esecuzione con passaggio interno per il lubrorefrigerante fino a max. 70 bar.

Vantaggi:

  • Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.
  • Sicurezza dei processi grazie a componenti di alta qualità e lunga durata.
  • Trasmissione di coppie elevate.
  • 100% di controllo – ciascun AGW è sottoposto a un programma di immissione.
  • Passaggio interno LR: guarnizione brevettata di nuova concezione.

Uso:

Per VARIA VX. Permette il cambio rapido degli utensili senza cambiare il motorizzato. Verificare lo spazio disponibile nel revolver (posizioni).

Per:

DMG Gildemeister CTX. In parte Emco, Hardinge, Monforts, Scherer ecc. con DIN 5480.

Fornitura:

AGW per pinza di serraggio: incl. ghiera di serraggio e chiave a settore. AGW VARIA VX: incl. chiave di serraggio.

Accessori speciali:

Inserti adatti Varia VX n. art. 319802319888, adattatore a cambio rapido ER n. art. 319761319781, pinze ER n. art. 308941 – 309878, chiave di serraggio ER n. art. 309680309745. Chiave dinamometrica n. art. 211750 Dim. 5,7.

Nota:

  • Ulteriori modelli di azionamento (ad es. DIN 5482), traduzioni, misure, BMT ecc. su richiesta: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Utensili per RI (raffreddamento interno) con capacità di funzionamento a secco, filtraggio lubrorefrigerante < 50 µm.
  • Raccomandazione: azionare VARIA VX con un utensile dinamometrico (max. 6 Nm).
  • Per fresature difficili si consiglia di richiedere una variante con cuscinetti a rullo sferici.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript