{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, radiální | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Angetriebenes Werkzeug axial Typ 30-ER25 | |
| Typ upínače | Kužel upínacích kleštin | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0300 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky LS | 30 mm | |
| Upínací průměr min. D1 | 2 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 16 mm | |
| Pro typ kleštiny | Kleština ER | |
| Velikost kleštin | 25 | |
| Nepodepřená délka A | 91,5 mm | |
| Délka tělesa na straně stroje | 67 mm | |
| Otáčky max. | 8 000 min-1 | |
| Maximální upínací síla | 32 Nm | |
| Rozměr klíče SW | 15,8 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Kleštinové upínací trny | |
| Celková délka L | 158,5 mm | |
| Celková výška H1 | 91,5 mm | |
| Celková šířka B1 | 68 mm | |
| Norma | DIN 6499 | |
| S velikostí klíče | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Materiál | ocel | |
| Hmotnost | 2,287 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319962 30-ER25 | |
| EAN / GTIN | 4067263239819 | |
| Číslo výrobce | 319962 30-ER25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |