Pince de serrage ER 10 mm

Réf.: 308960 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
271 article(s) en stock
  • Norme: ISO 15488-B
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 10 mm
Support ER 25
Norme ISO 15488-B
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type 430 E
⌀ ext. D 26 mm
Longueur totale L 34 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308960 10
EAN / GTIN 4045197151414

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Remarque(s):

La capacité de serrage de la pince est inférieure de 1 mm, p. ex.10 − 9 mm, sauf pour les ⌀ 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm).
Pinces de serrage ER16, ER25 et ER32 sans joint disponibles également en pouces dans l'eShop.
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
    ⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier