Aangedreven gereedschap axiaal, ER25, Type: 30-ER25

Artikelnummer: 319962 30-ER25
Korting
€ 768,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname ER25
VDI-grootte 30
Gereedschapsopspanning ER25
b1 68 mm
x 93,5 mm
x2 35 mm
Koeling extern
Maximale druk 70 bar
Producttype Aangedreven gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 319962 30-ER25
EAN/GTIN 4067263239819
Nummer fabrikant 319962 30-ER25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voor gebruik op alle DMG Gildemeister CTX CNC-draaibanken met Sauter-revolver en aandrijfkoppeling DIN 5480 of machines met BMT-revolver met aandrijfkoppeling DIN 1809. Spannen van gereedschappen in het aangedreven gereedschap via ER-spantang met buitenliggende/binnenliggende moer of snelwisselsysteem VARIA VX onder licentie van EWS. Externe buitenkoeling via nieuw koelvloeistofbeheer, interne koeling door gereedschap centraal door de spindel.
Uitvoering IK – Met keramische afdichtset, druk tot 70 bar, volledig droogloopgeschikt. Uitvoering IM – Met spanmoer aan de binnenzijde. Voor gebruik op zowel een schijf- als sterrevolver. Overbrenging 1:1. Uitvoering met inwendige koeling (intern) max. 70 bar.

Voordeel:

  • Op gewicht en geometrie geoptimaliseerde constructie.
  • Proceszekerheid en duurzaamheid door hoogwaardige componenten.
  • Overbrenging van hoge draaimomenten.
  • 100% controle – elk aangedreven gereedschap wordt aan een inloopprogramma onderworpen.
  • Inwendige koeling: speciaal ontwikkelde en gepatenteerde afdichting.

Toepassing:

Zo veel mogelijk verspaningsstappen in een opspanning. Bij gebrek aan plaats (beschikbare spanplaatsen) in de revolver.

T.b.v.:

DMG Gildemeister CTX. Gedeeltelijk EMCO, Hardinge, Monfort, Scherer etc. met DIN 5480 of BMT-revolver met DIN 1809.

Levering:

Aangedreven gereedschap voor spantang: incl. spanmoer en haaksleutel. Aangedreven gereedschap VARIA VX: incl. spansleutel.

Accessoires:

Passende Varia VX-inzetstukken nr. 319802319888, ER-snelwisseladapters nr. 319761319781, ER-spantangen nr. 308941 – 309878, ER-spansleutels nr. 309680309745. Momentsleutel nr. 211750 gr. 5,7.

Tip:

  • Andere typen aandrijvingen (bijv. DIN 5482), overbrengingen, afmetingen, BMT enz. op aanvraag: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Gereedschappen met interne koeling (IK) droogloopgeschikt, koelmiddelfiltering < 50 µm.
  • Aanbeveling: Uitvoering VARIA VX met een draaimomentgereedschap (max. 6 Nm) bedienen.
  • Voor zware freeswerkzaamheden wordt op aanvraag een variant met conisch rollager aanbevolen.

Downloads en documenten

Geschikte producten