Pogonjeni alat, aksijalni 30-ER25

Artikl br.: 319962 30-ER25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat ER25
VDI veličina 30
Stezanje alata ER25
b1 68 mm
x 93,5 mm
x2 35 mm
Hlađenje eksterno
maksimalni tlak 70 bar
Vrsta proizvoda Alat na pogon

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319962 30-ER25
EAN / GTIN 4067263239819

Opis

Izvedba:

Za primjenu na svim CNC tokarilicama DMG Gildemeister CTX sa Sauter turetom. Pogonska spojka DIN 5480. Stezanje alata u AGW preko ER stezne čahure s vanjskom maticom ili brzoizmjenjivim sustavom VARIA VX s EWS licencom. Vanjsko hlađenje putem inovativnog upravljanja rashladnim sredstvom, unutarnje hlađenje pomoću alata centralno pomoću vretena. Maksimalni broj okretaja 8000 min-1.
Izvedba IK – keramička garnitura za brtvljenje, tlak do 70 bara, u potpunosti moguć rad na suho.
Izvedba IM – s unutarnjom steznom maticom.
Za upotrebu na disk i zvijezda turetima. Prijenos 1:1. Izvedba s unutarnjim hlađenjem (interno) maks. 70 bara.

Prednost:

  • Dizajn optimizirane težine i geometrije.
  • Pouzdanost procesa zbog visokokvalitetnih komponenti i dugovječnosti.
  • Prijenos visokih okretnih momenata.
  • 100 % kontrola – svaki AGW podvrgava se programu za uvođenje.
  • Unutarnje hlađenje: posebno razvijena i patentirana brtva.

Upotreba:

Što veći broj koraka narezivanja u jednom stezanju. Kod nedostatka prostora (raspoloživa mjesta za stezanje) u turetu.

Odgovara:

DMG Gildemeister CTX. Djelomično Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. s DIN 5480.

Opseg isporuke:

AGW za steznu čahuru: uklj. steznu maticu i C ključ. AGW VARIA VX: uklj. stezni ključ.

Dodatni pribor:

Odgovarajući nastavci Varia VX br. 319802319888, ER adapter za brzu zamjenu br. 319761319781, ER čahura br. 308941 – 309878, ER ključ br. 309680309745. Momentni ključ br. 211750, vel. 5,7.

Napomena:

  • Dodatne vrste pogona (npr. DIN 5482), prijenosa, dimenzija, BMT itd. na upit: www.hoffmann.ews-tools.com
  • IK alati (unutarnje hlađenje) uz mogućnost rada na suho, filtracija rashladnog sredstva < 50 µm.
  • Preporuka: izvedbom VARIA VX rukovati s pomoću alata s okretnim momentom (maks. 6 Nm).
  • Za teške radove s glodalicom preporučuje se slanje upita za izvedbu s valjkastim ležajevima.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema