Ecrou de serrage ER CENTRO P pour disques d’étanchéité HP, Type CP pour ER: 25DI

Réf.: 309665 25DI
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
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type CP pour ER Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Centro P
Référence fabricant ER-Spannmutter CENTRO P für Dichtscheiben HP, Typ CP für ER: 25DI
Diamètre extérieur D 40 mm
Hauteur totale h 28,9 mm
Pour diamètre de serrage min. 2 mm
Pour diamètre de serrage max. 16 mm
Taille de filetage d Tr32×1,5
Pas de filetage P 1,5 mm
Type de produit ecrous de serrage
Type de filetage filetages trapézoïdaux
Couple de serrage maximal 90 Nm

Identification et classification

Référence article 309665 25DI
EAN / GTIN 2050001704924
Réf. fabricant 4482400
Fabricant/personne responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Exécution:

Mini = toutes les réf. avec “M”, exécution très étroite.
MiniSchlank = réf. avec “MS”, exécution extrêmement étroite.
Conique = toutes les réf. avec “C”.
Standard
= toutes les autres réf.
Ecrou de serrage ER CP, pour disques d’étanchéité HP.

Adapté(s) pour:

Mandrin à pinces ER FAHRION CENTRO P et mandrin à pinces ER FAHRION HDC.

Remarque(s):

Les écrous de serrage ER de type CP et les disques d’étanchéité de type HP du système FAHRION ne conviennent pas à d’autres systèmes!
Les écrous de serrage ER de type CENTRO P HDC FAHRION ne conviennent pas aux mandrins à pinces ER CENTRO P.
Le serrage ne peut être effectué qu’à la cote nominale.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Centro P" Afficher tout