{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série |
Centro P
|
|
| Référence fabricant |
ER-Spannmutter CENTRO P für Dichtscheiben HP, Typ CP für ER: 40DI
|
|
| Diamètre extérieur D |
63 mm
|
|
| Longueur totale L |
34,8 mm
|
|
| Pour diamètre de serrage min. |
3 mm
|
|
| Pour diamètre de serrage max. |
26 mm
|
|
| Taille de filetage d |
Tr50×1,5
|
|
| Pas de filetage P |
1,5 mm
|
|
| Type de produit |
ecrous de serrage
|
|
| Type de filetage |
filetages trapézoïdaux
|
|
| Couple de serrage max. |
200 Nm
|
| Référence article | 309665 40DI | |
| EAN / GTIN | 2050001736710 | |
| Réf. fabricant | 4482600 | |
| Fabricant/personne responsable | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |