Mandrin pour forets à plaquettes Type ADB, BT 50, Pour ⌀ queue D1: 20mm

Réf.: 303129 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ queue D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ queue D1 20 mm
Support BT 50
Norme de porte-outils ISO 7388-2; JIS B6339
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 90 mm
⌀ ext. D 40 mm
Type de produit Mandrin pour forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 303129 20
EAN / GTIN 4062406105198
Réf. fabricant 303129 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Toutes les queues avec finition dure.
  • Vis sans tête décalée de 0,4 mm par rapport au logement conique dans le foret.
  • Lors du serrage, le ⌀ élargi de l'embase est plaqué contre la surface de contact.
  • Le meilleur maintien ainsi obtenu permet une avance supérieure.
  • Grande précision de concentricité grâce à la surface de contact rectifiée avec précision de 3 µm.

Utilisation:

Pour la fixation de tous les forets à plaquettes normalisés suivant DIN 6595, partie 1.

Adapté(s) pour:

Tous les forets à plaquettes avec queue cylindrique suivant DIN 6595, partie 1.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308802. Vis de rechange 309907; 309908.