Vis de serrage arrondie pour mandrins pour forets à plaquettes, Pour ⌀ serrage mandrin D1: 20mm

Réf.: 309908 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Disponibilité
242 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ serrage mandrin D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M10×1
Longueur 12 mm
Type de produit Vis de serrage

Identification et classification

Référence article 309908 20
EAN / GTIN 4062406419332
Réf. fabricant 309908 20

Description

Utilisation:

Vis de serrage pour mandrins pour forets à plaquettes.

Adapté(s) pour: