• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche, Pour cône: 40

Réf.: 308802 40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
220 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour cône Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre embase D 23 mm
Type de produit tirettes
Filetage M M16
Pour support SA 40
Longueur totale L 57,15 mm
Diamètre de tête D1 15 mm
Longueur de col L1 32 mm
Angle α 45 degré
Ouverture 19 mm
Avec alésage non
Avec moyeu oui
Avec filetage intérieur non
Étanche oui
Couple de serrage max. 50 Nm

Identification et classification

Référence article 308802 40
EAN / GTIN 4045197644602
Réf. fabricant 308802 40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Description:

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l’outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

Utilisation:

Pour les outils avec queue conique DIN 69871 / ISO 7388-1.

Remarque(s):

Version étanche − avec joint torique.
Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.