{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, radiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | GARANT | |
| Type de barre | cône SA | |
| Format d’image | avec lubrification décentralisée via collerette | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, avec arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 50 | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Longueur de queue LS | 140,9 mm | |
| Interface côté machine | SA 50 | |
| Diamètre de serrage min. D1 | 20 mm | |
| Diamètre de serrage max. D1 | 20 mm | |
| Longueur de col A | 160 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 52 mm | |
| Longueur de serrage d’outil min. L3 min | 39,5 mm | |
| Longueur de serrage d’outil max. L3 | 39,5 mm | |
| Précision de concentricité | 3 µm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 2,5 à 25000 min-1 | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Avec arrosage | oui | |
| Arrosage obturable | oui | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrins porte-fraises Weldon | |
| Longueur totale L | 261,75 mm | |
| Hauteur totale H1 | 52 mm | |
| Largeur totale B1 | 52 mm | |
| Norme | DIN 6359; ISO 7388-1 | |
| Type | ADB | |
| Avec alésage pour supports de données RFID | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Matériau | acier pour traitement thermique | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 300351 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197830104 | |
| Réf. fabricant | 300351 20 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |