• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Weldonhållare form ADB med kylkanalborrhål, SK 50 A = 160, Spännhylsa D1: 20mm

Art-nr.: 300351 20
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
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: DIN 6359
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 20 mm
fäste SK 50 A = 160
Norm DIN 6359
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 160 mm
Utvändig-⌀ D 52 mm
Reservspännskruv nr 309900 20
Produktslag Weldonhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 300351 20
EAN/GTIN 4045197830104
Tillverkarens nummer 300351 20
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

GARANT −
Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!). Balanseringskvalitet G 2,5 / 25000 min-1.
Med förslutningsbara kylkanalhål.
Med Balluff/RFID-chip-hål.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835.