Paire individuelle de cales parallèles magnétiques pour 366740 réf. 90×2,5, Hauteur: 15mm

Réf.: 366741 15
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GARANT
Référence fabricant Parallelunterlagen-Einzelpaar magnetisch
Nombre de lattes 1 paire
Longueur L 90 mm
Largeur B 2,5 mm
Hauteur H 15 mm
Tolérance hauteur ± 0,01 mm
Dureté (HRC) 60
Forme parallèle
Type de produit cales parallèles

Identification et classification

Référence article 366741 15
EAN / GTIN 4062406082758
Réf. fabricant 366741 15
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

GARANT − Tolérance de hauteur 0,01 mm.
Dureté: 60 HRC. Cales rectifiées par paires.

Utilisation:

Lors de travaux de précision pour le positionnement parallèle de pièces à usiner dans des étaux ou des gabarits.

Adapté(s) pour:

Jeu de cales parallèles 366740.