{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Canal d’arrosage obturable | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | entrée de lubrifiant, décentralisée via collerette et concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, axiale sur cercle de trous; avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Flächenspannfutter Form ADB | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | cône SA; Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | SKG05001795; ZYL03201015 | |
| Format d’image | cône SA DIN ISO 7388-1; surface de serrage droite | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, avec arrosage; métrique avec passage de lubrifiant | |
| Dimensions de barre, métriques | 32 mm | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 50 | |
| Type d’attachement | tenon; alésage (logement intérieur) | |
| Diamètre de queue DS | 32 mm | |
| Type de queue | HB | |
| Interface côté machine | SA 50 | |
| Interface côté pièce | Queue cylindrique | |
| Diamètre de serrage min. D1 | 32 mm | |
| Diamètre de serrage max. D1 | 32 mm | |
| Longueur de col A | 160 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 72 mm | |
| Précision de concentricité | 3 µm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 2,5 à 25000 min-1 | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Avec support de données RFID | non | |
| Avec arrosage | oui | |
| Arrosage obturable | oui | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrins porte-fraises Weldon | |
| Longueur totale L | 261,75 mm | |
| Hauteur totale H1 | 97,5 mm | |
| Largeur totale B1 | 97,5 mm | |
| Norme | DIN 6359; ISO 7388-1 | |
| Type | ADB | |
| Avec alésage pour supports de données RFID | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Matériau | acier | |
| Traitement de surface | trempage | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 300351 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197830128 | |
| Réf. fabricant | 300351 32 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |