• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Plancher intermédiaire pour chariots dessertes T5 et T7 à visser, Prof. plateau: 500mm

Réf.: 918570 500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prof. plateau (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pièce décrite Einlage
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris anthracite
Série GARANT
Matériau Bois; tôles d’acier
Couleur gris
Largeur 850 mm
Réglable en profondeur non
Profondeur 500 mm
Exécution tablette chanfreins
Chanfreins arrière; Sur le côté; avant
Charge admissible 80 kg
Type de produit plateau de rangement
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 918570 500
EAN / GTIN 4045197613493
Réf. fabricant 918570 500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Niveau intermédiaire à visser dans les chariots dessertes GARANT. En tôle d'acier, tablette en panneau dérivé du bois avec surface résistant aux éraflures de couleur anthracite.

Adapté(s) pour:

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Téléchargements et documents

De la même série "GARANT" Afficher tout