Mandrin porte-fraises, type ADB avec arrosage en bout, SA 50 A = 160, ⌀ serrage D1: 25mm

Réf.: 300351 25
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
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Canal d’arrosage obturable oui
Entrée de liquide de refroidissement entrée de lubrifiant, décentralisée via collerette et concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale sur cercle de trous; avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône SA; Queue cylindrique
Codage du point de séparation SKG05001795; ZYL02501015
Format d’image cône SA DIN ISO 7388-1; surface de serrage droite
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage; métrique avec passage de lubrifiant
Dimensions de barre, métriques 25 mm
Dimensions de barre, sans dimensions 50
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Diamètre de queue DS 25 mm
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Référence fabricant Flächenspannfutter Form ADB
Interface côté machine SA 50
Interface côté pièce Queue cylindrique
Diamètre de serrage min. D1 25 mm
Diamètre de serrage max. D1 25 mm
Longueur de col A 160 mm
Diamètre extérieur côté outil D 65 mm
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HPC
Avec support de données RFID non
Avec arrosage oui
Arrosage obturable oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins porte-fraises Weldon
Longueur totale L 261,75 mm
Hauteur totale H1 97,5 mm
Largeur totale B1 97,5 mm
Norme DIN 6359; ISO 7388-1
Type ADB
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier
Traitement de surface trempage
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 300351 25
EAN / GTIN 4045197830111
Réf. fabricant 300351 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

GARANT −
Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Qualité d'équilibrage G 2,5 / 25000 min-1.
Avec canaux d'arrosage obturables.
Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835.