Mandrin porte-fraises, type ADB avec arrosage en bout, SA 50 A = 160, ⌀ serrage D1: 12mm

Réf.: 300351 12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, radiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Série GARANT
Type de barre cône SA
Format d’image avec lubrification décentralisée via collerette
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 50
Type d’attachement tenon
Longueur de queue 140,9 mm
Interface côté machine SA 50
Diamètre de serrage min. 12 mm
Diamètre de serrage max. 12 mm
Longueur de col 160 mm
Diamètre extérieur côté outil 42 mm
Longueur de serrage d’outil min. 29,5 mm
Longueur de serrage d’outil max. 29,5 mm
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HPC
Avec arrosage oui
Arrosage obturable oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins porte-fraises Weldon
Longueur totale 261,75 mm
Hauteur totale 42 mm
Largeur totale 42 mm
Norme DIN 6359; ISO 7388-1
Type ADB
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier pour traitement thermique
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 300351 12
EAN / GTIN 4045197830067
Réf. fabricant 300351 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

GARANT −
Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Qualité d'équilibrage G 2,5 / 25000 min-1.
Avec canaux d'arrosage obturables.
Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "GARANT" Afficher tout