• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Porte-outils Vario Plus Eco droit 0°, droite, Largeur queue b: 20mm

Réf.: 274500 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
77 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur queue b (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Vario Plus Eco
Largeur queue b 20 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Longueur totale L 112,5 mm
L1 54 mm
L2 43,5 mm
Vis de montage 279815 9
Vis de blocage 279815 24
Barre de serrage 279928 7
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 274500 20
EAN / GTIN 4067263120445
Réf. fabricant 274500 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes Vario Plus Eco 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 317906 − 319136. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G1/8 pouce) 269207 et 269208.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Vario Plus Eco" Afficher tout