• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Clé de montage, Type: 1

Réf.: 279940 1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu nocturne; Orangé pur
Référence fabricant Montageschlüssel, Typ: 1
Couleur bleu; orange
Diamètre d’écrou min. 1,5 mm
Diamètre d’écrou max. 6 mm
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Type de produit clé à ergot
Matériau acier pour traitement thermique
Surface sans revêtement
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 279940 1
EAN / GTIN 4062406087302
Réf. fabricant 279940 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Outils de tronçonnage GARANT avec blocage automatique.