Lame de tronçonnage Eco renforcé, droite, Hauteur lame h5 / largeur gorge w: 26/3mm

Réf.: 273864 26/3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur lame h5 / largeur gorge w (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui
  • Rainurage axial possible: false

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Hauteur de lame h5 26 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Pour ⌀ pièce max. 65 mm
Hauteur h1 21,4 mm
Longueur totale L 97 mm
Rainurage axial possible non
Largeur de gorge w 3 mm
Type de produit Lame de rainurage / tronçonnage

Identification et classification

Référence article 273864 26/3
EAN / GTIN 4045197778215
Réf. fabricant 273864 26/3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec arrosage Eco directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Adapté(s) pour:

Porte-lames 273893; 273894; 274095; 274097 ou porte-lames VDI 319133.
319140319141 réf. RR ou LR.

Attention:

Clé de montage 27 9920 à commander séparément.

Remarque(s):

De par sa conception, non compatible avec les porte-outils EWS 319148 et 319149.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Eco" Afficher tout