Porte-lames de tronçonnage Eco renversé avec AI, Queue ⌀ d1: 16mm

Réf.: 319133 16
Remise
298,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 mai 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale oblique
Lubrifiant oui
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0160 mm
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue 16 mm
Longueur de queue 32 mm
Interface côté machine diamètre de queue = 16 mm
Longueur de col 42 mm
Hauteur fonctionnelle 19 mm
Avec arrosage oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit porte-outils VDI
Longueur totale 42 mm
Hauteur totale 42 mm
Largeur totale 24,5 mm
Norme DIN 69880
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier pour traitement thermique
Poids 0,31 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 319133 16
EAN / GTIN 4045197717214
Réf. fabricant 319133 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avec gicleur réglable spécial pour un arrosage optimal des arêtes − indépendamment de la profondeur de coupe.
  • La température au niveau de l’arête principale et de l’arête secondaire est sensiblement réduite et permet une nette augmentation de la vitesse de coupe.
  • Porte-lames de tronçonnage fixe pour lames de rainurage.
  • Serrage de la lame par une plaque de serrage.

Utilisation:

Pour utilisation de lames de rainurage de différents fabricants.