• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.
    • Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Bloc porte-lames de tronçonnage Eco Type 1, Exécution: RR

Réf.: 319140 RR
Remise
300,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Exécution Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, radiale
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Référence fabricant Eco-Abstechschwerthalter Typ 1 Ausführung RR
Position des interfaces côté machine
Type de barre carré
Codage du point de séparation VKT63620109
Format d’image Standard
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6362 mm
Type d’attachement tenon
Longueur de queue 83,5 mm
Longueur fonctionnelle 26 mm
Hauteur fonctionnelle 4,5 mm
Position de l’outil droite; gauche
Interface interface 1
Type de produit porte-outils VDI
Longueur totale 83,5 mm
Hauteur totale 68 mm
Largeur totale 67 mm
Possibilité d’arrosage interne non
Matériau acier
Poids 0,84 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 319140 RR
EAN / GTIN 4045197781048
Réf. fabricant 319140 RR
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forme étroite en 4 modèles et montage possible à 180° pour utilisation normale ou inversé. Combinaison d'outil optimale pour opérations de tronçonnage et de rainurage entre ou à proximité de la broche principale et de la contre-broche avec un porte-à-faux minimal de la pièce.

Utilisation:

Pour utilisation sur des tourelles revolver et dans les broches de fraisage des centres de tournage/fraisage.
Pour montage de lames de tronçonnage Eco 273864273866, 273562 et 273564.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant latéral pour lames de rainurage eco.
Exécution RR et LR pour utilisation des lames de rainurage 273864. Exécution RL et LL pour utilisation des lames de rainurage 273865. Exécution RR et LL pour utilisation des lames de rainurage 273866.
Brides de serrage adaptées 279840 2 et vis adaptées 279815 14. Consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Les lames 273562 et 273564 ne peuvent être utilisées que sur les porte-outils RR et LL.