Porte-plaquettes TANGFGRIP, neutre, Largeur de gorge w: 4mm

Réf.: 273613 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGFGRIP
Largeur de gorge w 4 mm
Type d'utilisation neutre
Arrosage interne non
OAL 58 mm
CUTDIA 82 mm
Pour ⌀ pièce max. 82 mm
Rainurage axial possible non
Longueur col 41 mm
Référence fabricant TGAQ D82-4-4Z-ECD
Type de produit Porte-plaquettes

Identification et classification

Référence article 273613 4
EAN / GTIN 7291075466188
Réf. fabricant 3403950

Description

Adapté(s) pour:

Couronne à changement rapide JETCROWN 279950.

Adapté(s) pour:

JET-CROWN

Attention:

Clé de montage 279955 à commander séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TANGFGRIP" Afficher tout