{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TANGFGRIP | |
Steekbreedte w | 4 mm | |
Inzetsoort | neutraal | |
Inwendige koeling | nee | |
OAL | 58 mm | |
CUTDIA | 82 mm | |
Schachtuitvoering | Klemdraaihouder | |
Voor maximale werkstuk-⌀ | 82 mm | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Afkoppellengte | 41 mm | |
Fabrikantnummer | TGAQ D82-4-4Z-ECD | |
Producttype | Snijplaathouder |
Artikelnummer | 273613 4 | |
EAN/GTIN | 7291075466188 | |
Nummer fabrikant | 3403950 |