{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TANGFGRIP | |
Beszúrási szélesség w | 4 mm | |
Felhasználás módja | semleges | |
belső hűtés | nem | |
OAL | 58 mm | |
CUTDIA | 82 mm | |
Szárkivitel | Esztergakés | |
Maximális munkadarab ⌀-höz | 82 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Kinyúlási hossz | 41 mm | |
Gyártó jelölése | TGAQ D82-4-4Z-ECD | |
Termék fajtája | Lapkatartó betét |
Cikkszám | 273613 4 | |
EAN / GTIN | 7291075466188 | |
Gyártó száma | 3403950 |