• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Couronne à changement rapide JETCROWN, Largeur de gorge CUTDIA: 65-2mm

Réf.: 279950 65-2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge CUTDIA (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série JETCROWN
Référence fabricant ECD D65-2-TG
Sommaire pièce unique
Profondeur max. 65 mm
Largeur 2 mm

Identification et classification

Référence article 279950 65-2
EAN / GTIN 7291075481495
Réf. fabricant 3404452

Description

Utilisation:

Pour montage des porte-plaquettes TANGFGRIP 273612273613 (commander une couronne séparée pour chaque largeur d’insertion).

Adapté(s) pour:

Queues de serrage JETCROWN 273606 et 273607.