{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Upichovací hrot | |
| Druh použití | Neutrální | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Šířka upichování w | 4 mm | |
| Délka L | 58 mm | |
| Pro průměr obrobku max. | 82 mm | |
| Možnost axiálního upichování | ne | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Řada | TANGFGRIP | |
| Označení výrobce | TGAQ D82-4-4Z-ECD | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Šířka b2 | 4 mm |
| Katalogové číslo | 273613 4 | |
| EAN / GTIN | 7291075466188 | |
| Číslo výrobce | 3403950 |