HFAIR 34-4T18 Adaptateurs pour gorges frontales intérieures et dressage de face

Réf.: 2550070
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série HELIFACE
Profondeur de coupe max. tmax 18 mm
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur L 67 mm
Largeur de gorge w 4 mm
Rainurage axial possible oui
Type d’utilisation droite

Identification et classification

Référence article 2550070
EAN / GTIN 7291075107128
Réf. fabricant 2550070
Article hors catalogue L23920 115

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 67 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 40 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 34 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 15.3 mm
  • Longueur tête (LH) 33 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 67 mm