• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Support, BT 50, Type d'attachement: HW50

Réf.: 237656 HW50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: JIS B6339
  • Forme: ADB
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement HW50
⌀ ext. 50 mm
Support BT 50
Norme de porte-outils JIS B6339
Forme ADB
Arrosage interne oui
Longueur L 27 mm
Longueur de col cote A 65 mm
Type de produit Mandrins HW

Identification et classification

Référence article 237656 HW50
EAN / GTIN 4045197677426
Réf. fabricant 237656 HW50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com