Coffrets d'alésage micrométriques ⌀ 9,75 − 101,1 mm, Type d'attachement: ER40

Réf.: 237512 ER40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement ER40
Arrosage interne oui
Norme ISO 15488-B
Type de produit Broche

Identification et classification

Référence article 237512 ER40
EAN / GTIN 4045197608567
Réf. fabricant 237512 ER40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

La tête à aléser ER peut être directement adaptée sur un mandrin à pinces ER40.

Utilisation:

Pour outils d’alésage avec ⌀ queue 16 mm et porte-plaquettes.
Extensible avec adaptateur et porte-plaquettes jusqu’à ⌀ 152,1 mm.
Réglage de 0,01 mm / via vernier 0,002 mm au ⌀.
Barres d’alésage avec plaquette ISO adaptée type CC..0602.
Porte-plaquettes avec plaquette ISO adaptée type CC..09T3.

Livraison:

1 tête à aléser: 237513 ER40
1 barre d'alésage de chaque (longueur d'alésage max.): Barre d'alésage 237630 ⌀ 9,75 − 20,1 mm (30 mm) ;
Barre d'alésage 237634 ⌀ 19,75 − 30,1 mm (72 mm) ;
Barre d'alésage 237640 ⌀ 29,75 − 48,1 mm (85 mm) ;
Barre d'alésage 237642 ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm).
1 porte-plaquettes: 237645 pour ⌀ 87,75 − 101,1 mm (avec adaptateur 237534 jusqu'au ⌀ 114,1 mm).
1 plaquette de chaque: 260052 réf. CU7010 (ou utiliser CC..0602) ;
260058 réf. CU7010 (ou utiliser CC..09T3).

Pièce(s) de rechange:

Pour 237630237642: vis pour plaquette 219830.
Pour 237645; 237531; 237532: vis pour plaquette 219805.

Recommandation(s):

De préférence avec plaquettes 237695237698.

Remarque(s):

Porte-plaquettes 237531 pour extension à la plage de ⌀ de 105,75 – 119,1 mm (jusqu'à 132,1 avec l'adaptateur 237534).
Porte-plaquettes 237532 pour extension à la plage de ⌀ 125,75 – 139,1 mm (jusqu'à 152,1 avec l'adaptateur 237534).
Tenir compte de l'orientation des dents ± 20° lors du cycle d'alésage!

Warning:

Utilisation normale
  • Pour alésages précis avec des tolérances strictes et une haute qualité d’état de surface dans la plage Ø 86 à 302 mm.
  • Vitesse de coupe maximale: 300 m/min. Réduire la vitesse de coupe en fonction de la longueur d’outil.
  • Code art. 237573: pour alésages dans la plage Ø 242 à 402 mm.
  • Utiliser avec un attachement HW63.
  • Utiliser avec des plaquettes ISO type CC..09T3.. (réf. 237697 et 237698).
  • Utiliser uniquement avec la vis pour plaquette réf. 239805.
  • Pour usage industriel.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser comme foret à plaquettes.