Elément de base HiPer-Drill, 10×D, ⌀ DC: 22mm

Réf.: 231617 22
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Through-coolant yes
Entry of cooling lubricant with cooling lubricant entry, axially concentric
Escape of cooling lubricant with cooling lubricant exit, axially concentric
Cooling lubricant yes
Series HiPer Drill
Manufacturer’s designation HiPer-Drill Grundelement
Interface position on the machine
Holder type Plain shank
Interface coding ZYL02501115
Holder shape with longitudinal slot
Holder version metric
Holder size, metric 0250 mm
Type of mounting flat toothing
Shank diameter DS 25 mm
Shank length LS 56 mm
Cutter diameter, min. Dc 22 mm
Distance from cutter corner to cutter tip 4 mm
Attachment length, holder 243.8 mm
Number of cutting edges, total 2
Twist angle 13 degrees
Adjustment range setting not possible
Angle, 1st step 135 degrees
Insert thickness T 7.9 mm
Interface coding for insert HOG-HPIE220000
Insert designation 231640 22
Interface joint 1
Gauge length A 264 mm
Usable length L1 230 mm
Overall length L 320 mm
Weight 596 g
Cutting direction right-hand cutting
Tool version solid steel
Standard DIN 4000-86
Machining method drilling into solid material
Type of product indexable drill for cutter inserts
Content single part

Identification et classification

Référence article 231617 22
EAN / GTIN 4045197869036
Réf. fabricant 231617 22
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avances et performances maximales grâce à des géométries et des matériaux définis de manière optimale.
  • Positionnement précis de la lame de perçage grâce à une assise de plaquette prismatique et serrage sûr grâce à l’alésage central.
  • Grande précision de concentricité à l’état monté.
  • Queue offrant une stabilité optimale lors de l'utilisation.

Goujures polies.

Utilisation:

Utilisation en position fixe ou rotative. Pour alésages jusqu'à la précision IT9.

Remarque(s):

Autres dimensions jusqu'à ⌀ 50,99 mm disponibles sur demande.
La vis de serrage doit être remplacée avec chacun des cinq changements de lame de coupe.
Pour une utilisation sûre du foret, il est indispensable d'effectuer au préalable un alésage pilote 1,5×D avec le foret 231600 avec la même taille et le même type de lame de perçage. La réalisation d'un alésage pilote augmente la sécurité du processus.
Pour une concentricité optimale, serrer dans un mandrin expansible hydraulique (p. ex. 302026 réf. 20).
Toujours serrer le foret aussi court que possible pour une stabilité optimale.
Réduire les valeurs d'avance f de 10 % et les valeurs vc de 30 %.