Elément de base HiPer-Drill, 10×D, ⌀ DC: 30mm

Réf.: 231617 30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Série HiPer Drill
Référence fabricant HiPer-Drill Grundelement
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL03201115
Format d’image avec rainure longitudinale
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0320 mm
Type d’attachement denture plate
Diamètre de queue DS 32 mm
Longueur de queue LS 60 mm
Diamètre des dents, min. Dc 30 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 5,3 mm
Longueur de montage, support 325,7 mm
Nombre de dents, total 2
Angle d’hélice 13 degré
Capacité de réglage réglage impossible
Angle, 1er étage 135 degré
Epaisseur de plaquette T 10,8 mm
Codage du point de séparation plaquette HOG-HPIE300000
Désignation de la plaquette 231640 30
Interface interface 1
Longueur de col A 353 mm
Longueur utile L1 310 mm
Longueur totale L 413 mm
Poids 1 392 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme DIN 4000-86
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 231617 30
EAN / GTIN 4045197869111
Réf. fabricant 231617 30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avances et performances maximales grâce à des géométries et des matériaux définis de manière optimale.
  • Positionnement précis de la lame de perçage grâce à une assise de plaquette prismatique et serrage sûr grâce à l’alésage central.
  • Grande précision de concentricité à l’état monté.
  • Queue offrant une stabilité optimale lors de l'utilisation.

Goujures polies.

Utilisation:

Utilisation en position fixe ou rotative. Pour alésages jusqu'à la précision IT9.

Remarque(s):

Autres dimensions jusqu'à ⌀ 50,99 mm disponibles sur demande.
La vis de serrage doit être remplacée avec chacun des cinq changements de lame de coupe.
Pour une utilisation sûre du foret, il est indispensable d'effectuer au préalable un alésage pilote 1,5×D avec le foret 231600 avec la même taille et le même type de lame de perçage. La réalisation d'un alésage pilote augmente la sécurité du processus.
Pour une concentricité optimale, serrer dans un mandrin expansible hydraulique (p. ex. 302026 réf. 20).
Toujours serrer le foret aussi court que possible pour une stabilité optimale.
Réduire les valeurs d'avance f de 10 % et les valeurs vc de 30 %.