{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | HiPer Drill | |
| Référence fabricant | HiPer-Drill Grundelement | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL02501115 | |
| Format d’image | avec rainure longitudinale | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0250 mm | |
| Type d’attachement | denture plate | |
| Diamètre de queue DS | 25 mm | |
| Longueur de queue LS | 56 mm | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 23 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 4,1 mm | |
| Longueur de montage, support | 253,8 mm | |
| Nombre de dents, total | 2 | |
| Angle d’hélice | 13 degré | |
| Capacité de réglage | réglage impossible | |
| Angle, 1er étage | 135 degré | |
| Epaisseur de plaquette T | 8,3 mm | |
| Codage du point de séparation plaquette | HOG-HPIE230000 | |
| Désignation de la plaquette | 231640 23 | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col A | 275 mm | |
| Longueur utile L1 | 240 mm | |
| Longueur totale L | 331 mm | |
| Poids | 648 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Norme | DIN 4000-86 | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 231617 23 | |
| EAN / GTIN | 4045197869043 | |
| Réf. fabricant | 231617 23 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |