{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | HiPer-Drill | |
| Nombre de dents, total | 2 | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 39 mm | |
| Longueur totale L | 537 mm | |
| Longueur utile L1 | 410 mm | |
| Longueur de col A | 467 mm | |
| Diamètre de queue DS | 40 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | HiPer-Drill Grundelement | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Codage du point de séparation | ZYL04001011 | |
| Longueur queue LS | 70 mm | |
| Diamètre des dents, max. Dc | 40,99 mm | |
| Diamètre de corps D2 | 48 mm | |
| Longueur des goujures | 461 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 0 mm | |
| Longueur de montage, support | 430,9 mm | |
| Angle d’hélice | 13 degré | |
| Exécution goujure | 3 | |
| Capacité de réglage | réglage impossible | |
| Angle, 1er étage | 135 degré | |
| Eléments de guidage | sans éléments de guidage | |
| Epaisseur de plaquette T | 14 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | P (cylindrique, serrage par l’alésage) | |
| Désignation de la plaquette | 231640 39 | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur fonctionnelle | 467 mm | |
| Poids | 4 368 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 231617 39 | |
| EAN / GTIN | 4062406641689 | |
| Réf. fabricant | 231617 39 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |