• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de coupe HiPer-Drill m7, HB3040, ⌀ D: 14mm

Réf.: 231645 14
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
58 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe Carbure
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents min. D 14 mm
Pour élément de base réf. 14 mm
Angle de pointe 160 degré
Nuance HB3040
Nombre de lèvres 2
Référence fabricant HiPer-Drill Schneideinsatz
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant non
Série HiPer Drill
Configurable non
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 0,74 mm
Epaisseur de plaquette 5 mm
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB3040
Epaisseur de plaquette T 5 mm
Longueur de col A 12,8 mm
Longueur totale L 12,8 mm
Longueur fonctionnelle 0 mm
Poids 7 g
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN4000-171
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit insert de coupe pour perçage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 231645 14
EAN / GTIN 4062406162306
Réf. fabricant 231645 14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
100
Fonte GG(G)
K
80
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette de coupe rectifiée de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable.
Précision de concentricité à l’état monté ≤ 20 µm. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.
Amincissement spécial de forme pyramidale, pré-perçage optimal, même dans des conditions instables et longs porte-à-faux d’outil.
Par exemple, lors de l’usinage de tôles et de poutres en acier. Convient également pour le perçage de paquets.

Remarque(s):

Les données de coupe sont valables pour l’élément de base 5×D.
Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type.
Profondeur de perçage sans arrosage interne jusqu'à 1×D.