Elément de base HiPer-Drill, 3×D, ⌀ DC: 43mm

Réf.: 231605 43
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HiPer-Drill
Nombre de dents, total 1
Diamètre des dents, min. Dc 43 mm
Longueur totale L 265 mm
Longueur utile L1 135 mm
Longueur de col A 195 mm
Diamètre de queue DS 40 mm
Arrosage interne oui
Type de barre Queue cylindrique
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation ZYL04001011
Exécution barre métrique avec passage de lubrifiant
Dimensions de barre, métriques 40 mm
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 70 mm
Lubrifiant oui
Référence fabricant HiPer Drill Grundelement
Diamètre des dents, max. Dc 44,99 mm
Diamètre de corps D2 48 mm
Longueur des goujures 189 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 8,91 mm
Longueur de montage, support 155,4 mm
Angle d’hélice 13 degrés
Capacité de réglage réglage impossible
Angle, 1er étage 135 degrés
Interface interface 1
Epaisseur de plaquette T 15,5 mm
Type de fixation de la plaquette P (cylindrique, serrage par l’alésage)
Désignation de la plaquette 231640 43
Longueur fonctionnelle 195 mm
Poids 2 382,323 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D
Application de perçage Perçage en paquet sous condition; Perçage transversal sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Sortie en oblique sous condition
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 231605 43
EAN / GTIN 4062406641412
Réf. fabricant 231605 43
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avances et performances maximales grâce à des géométries et des matériaux définis de manière optimale.
  • Positionnement précis de la plaquette de coupe grâce à une assise de plaquette prismatique et un serrage plus sûr grâce à l’alésage central.
  • Grande précision de concentricité à l’état monté. (Pour alésages jusqu’à la précision IT9)
  • Queue permettant une stabilité maximale lors du montage.

Utilisation:

Utilisation en position fixe ou rotative. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.

Remarque(s):

La vis de serrage doit être remplacée tous les cinq changements de lame de perçage.
Autres dimensions jusqu'à ⌀ 50,99 mm disponibles sur demande.
Pour une concentricité optimale, serrer dans un mandrin expansible hydraulique (p. ex. 302026 réf. 20).
Toujours serrer le foret aussi court que possible pour une stabilité optimale.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour utilisation statique ou rotative.
  • Pour les perçages de diamètre moyen jusqu’à IT9, coupant à droite.
  • À utiliser exclusivement avec un liquide de coupe émulsionné pour arrosage interne.
  • Avant l’utilisation, effectuer un alésage pilote afin d’accroître la sécurité des processus.
  • Utiliser uniquement avec les plaquettes de coupe 231630 – 231690, vis de serrage 231999.
  • Serrer la vis de serrage au couple gravé sur le foret.
  • Pour usage industriel.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • L’exploitant doit veiller à ce que les personnes travaillant sur le produit respectent les prescriptions et dispositions ainsi que les consignes suivantes : Prescriptions nationales et régionales en matière de sécurité, de prévention des accidents et d’environnement.
  • Ne pas assembler, installer ou mettre en service des produits endommagés.
  • L’équipement de protection nécessaire doit être mis à disposition.
  • N’utiliser la machine que si elle a été correctement montée et que ses dispositifs de protection et de sécurité sont en parfait état de fonctionnement.

Téléchargements et documents

Produits adaptés