{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | HiPer-Drill | |
| Nombre de dents, total | 2 | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 25 mm | |
| Longueur totale L | 176 mm | |
| Longueur utile L1 | 78 mm | |
| Longueur de col A | 116 mm | |
| Diamètre de queue DS | 32 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Codage du point de séparation | ZYL03201015 | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0320 mm | |
| Longueur queue LS | 60 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | HiPer Drill Grundelement | |
| Diamètre des dents, max. Dc | 25,99 mm | |
| Diamètre de corps D2 | 32 mm | |
| Longueur des goujures | 78 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 4,5 mm | |
| Longueur de montage, support | 93,1 mm | |
| Angle d’hélice | 13 degré | |
| Capacité de réglage | réglage impossible | |
| Angle, 1er étage | 135 degré | |
| Angle de coupe latéral | 0 degré | |
| Angle de coupe arrière | 0 degré | |
| Eléments de guidage | sans éléments de guidage | |
| Interface | interface 1 | |
| Epaisseur de plaquette T | 9 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | P (cylindrique, serrage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | HOG-2316xx250 | |
| Désignation de la plaquette | 231640 25 | |
| Poids | 562 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 231605 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197602862 | |
| Réf. fabricant | 231605 25 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |