Elément de base HiPer-Drill, 3×D, ⌀ DC: 34mm

Réf.: 231605 34
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Through-coolant yes
Cooling lubricant yes
Series HiPer-Drill
Manufacturer’s designation HiPer Drill Grundelement
Interface position on the machine
Holder type plain shank
Interface coding ZYL03201115
Holder version metric
Holder size, metric 0320 mm
Shank diameter DS 32 mm
Shank length LS 60 mm
Cutter diameter, min. Dc 34 mm
Cutter diameter, max. Dc 34.99 mm
Distance from cutter corner to cutter tip 6.2 mm
Attachment length, holder 122.2 mm
Number of cutting edges, total 2
Twist angle 13 degrees
Adjustment range setting not possible
Angle, 1st step 135 degrees
Side rake angle 0 degrees
Relief angle 0 degrees
Guide elements without guide elements
Insert thickness T 12.2 mm
Type of fastening for insert P (with cyl. hole clamped via hole)
Interface coding for insert HOG-2316xx340
Insert designation 231640 34
Interface joint 1
Gauge length A 153 mm
Usable length L1 105 mm
Overall length L 213 mm
Weight 919 g
Cutting direction right-hand cutting
Machining method drilling into solid material (BVB)
Type of product indexable drill for cutter inserts
Content single part

Identification et classification

Référence article 231605 34
EAN / GTIN 4045197725943
Réf. fabricant 231605 34
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avances et performances maximales grâce à des géométries et des matériaux définis de manière optimale.
  • Positionnement précis de la plaquette de coupe grâce à une assise de plaquette prismatique et un serrage plus sûr grâce à l’alésage central.
  • Grande précision de concentricité à l’état monté. (Pour alésages jusqu’à la précision IT9)
  • Queue permettant une stabilité maximale lors du montage.

Utilisation:

Utilisation en position fixe ou rotative. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.

Remarque(s):

La vis de serrage doit être remplacée tous les cinq changements de lame de perçage.
Autres dimensions jusqu'à ⌀ 50,99 mm disponibles sur demande.
Pour une concentricité optimale, serrer dans un mandrin expansible hydraulique (p. ex. 302026 réf. 20).
Toujours serrer le foret aussi court que possible pour une stabilité optimale.