{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | HiPer Drill | |
| Référence fabricant | HiPer Drill Grundelement | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL02501015 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0250 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Diamètre de queue | 25 mm | |
| Longueur de queue | 56 mm | |
| Diamètre des dents, min. | 19 mm | |
| Diamètre de corps | 25 mm | |
| Longueur des goujures | 60 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 3,4 mm | |
| Longueur de montage, support | 72,3 mm | |
| Nombre de dents, total | 2 | |
| Eléments de guidage | sans éléments de guidage | |
| Epaisseur de plaquette | 6,8 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | HOG-2316xx190 | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | HOG-2316xx190 | |
| Désignation de la plaquette | 231640 19 | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 90 mm | |
| Longueur utile | 60 mm | |
| Longueur totale | 146 mm | |
| Poids | 297 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 231605 19 | |
| EAN / GTIN | 4045197602800 | |
| Réf. fabricant | 231605 19 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |