Echelle à corde en 3 parties avec traverse nivello® 3x14 échelons

Réf.: 22414
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Echelles à corde

Numéros d’identification et classifications

Référence article 22414
EAN / GTIN 4031405224148
Réf. fabricant 022414

Description

Description:

  • Echelle à barreaux en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
  • connexion de longeron/échelon serti 4 fois
  • Réglage pratique de la hauteur d'échelon en échelon grâce à deux palans à corde avec corde en plastique
  • Crochets à action automatique, centre et haut réglables séparément
  • Conducteur supérieur avec rouleaux muraux
  • Garnitures de guidage résistantes à la corrosion avec glissières de guidage
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Largeur de fil : 470 mm (sans traverse)
  • Charge maximale : 150 kg
  • Nivello® traverse en largeur optimale pour le produit sélectionné pour une position debout et une ascension plus sûres grâce aux chaussures en échelle Nivello® avec technologie d'inclinaison à 2 axes, contrôle de l'angle d'attaque et repose-pieds remplaçables. La traverse est fournie sans jeu et est boulonnée deux fois à l'extrémité inférieure de la colonne
  • Remarque : Selon la norme, la section d'échelle coulissante attachée ne peut pas être séparée de l'échelle pour des longueurs supérieures à 3,0 M.

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 10800 mm
  • Largeur extérieure : 470 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 98 mm
  • Longueur déployée : 9700 mm
  • Longueur rétractée : 4100 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 3x14 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Largeur de traverse : 1200 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange