Ferrure de guidage en haut pour échelles coulissantes, à corde et à usages multiples 98x25 mm

Réf.: 19256
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Identification et classification

Référence article 19256
EAN / GTIN 4031405192560
Réf. fabricant 019256
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour les échelles push-pull, tire-câble et multi-usages avec échelons
  • Veuillez spécifier le type de conducteur
  • Avec Matériel de fixation
  • 1 jeu = 2 pièces

Caractéristique(s):

  • Largeur: 66 mm
  • Hauteur : 40 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 98 mm
  • Longueur : 168 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter avec un outil