{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL03201315 | |
| Format d’image | surface de serrage inclinée, sans clavette | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0320 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Classe de tolérance de barre | h$06 | |
| Diamètre de queue | 32 mm | |
| Longueur de queue | 60 mm | |
| Type de queue | HE | |
| Diamètre des dents, min. | 43 mm | |
| Diamètre de sortie | 30 mm | |
| Angle de chanfreinage | 0 degré | |
| Diamètre de corps, max. | 40 mm | |
| Diamètre de collet | 40 mm | |
| Longueur des goujures | 0 mm | |
| Nombre de dents, total | 1 | |
| Angle, 1er étage | 0 degré | |
| Codage du point de séparation plaquette | CC09T3043N | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 123 mm | |
| Longueur totale | 183 mm | |
| Poids | 840 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | surfaçage | |
| Type de produit | Fraises à lamer en tirant | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 217180 43 | |
| EAN / GTIN | 4045197281296 | |
| Réf. fabricant | 217180 43 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |